| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00013803 Herst.-Nr.: 81103-TV EAN/GTIN: 4012802440157 |
| |
|
| | |
| Axial-Zylinderrollenlager 811..-TV, einreihig, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS, Polyamidkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 30 | Baureihe: | 811.. | Breite in mm: | 9 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Zylinderrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,95* | € 19,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,98* | € 19,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,63* | € 20,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,92* | € 23,68* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,6204* | € 24,4504* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|