| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-100P2BTSS 20M-YTPSS Herst.-Nr.: P2BTSS 20M-YTPSS EAN/GTIN: 7316577847324 |
| |
|
| | |
| Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird. Vorteile: Einbaufertig;Geschmiertes und abgedichtetes Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Gute KorrosionsfestigkeitTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager skf, stehlager, 100P2BTSS 20M-YTPSS, P2BTSS 20M-YTPSS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 119,70* | € 144,28* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,42* | € 150,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 153,65* | € 185,38* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 398,47* | € 459,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 432,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|