Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten P2BTSS 20M-YTPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFP2BTSS 20M-YTPSS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P2BTSS 20M-YTPSS
EAN/GTIN:
     7316577847324
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten mit kurzem Fuß bestehen aus einem Spannringlager und einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl. Diese Ausführung hat Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben und eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird. Einbaufertig;Geschmiertes und abgedichtetes Lager;Schnelle Befestigung auf der Welle;Gute Korrosionsfestigkeit
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
49 mm
Verpackungsvolumen:
290.472 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Mehrfachlabyrinth
DynamischeTragzahl:
10.8 kN
StatischeTragzahl:
6.55 kN
Grenzdrehzahl:
5000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Edelstahl
Lagerbreite,gesamt:
31 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
50.8 mm
MittenhöheStehlager:
33.3 mm
LochartBefestigungsschraube:
Mit Gewinde
GesamtbreitederGehäuse:
29 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Optionaler Enddeckel
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Edelstahl
Anwendung:
Für Lebensmittel- und Getränkeanlagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 144,08*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 151,78*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,46*
€ 184,56*
1
Frei Haus
ab € 395,91*
€ 457,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.