Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GK-70110RW Geräteeinbaukanal ** m.Bodenlochung 70x110x2000 PVC 627430


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
OBO GK-70110RW Geräteeinbaukanal ** m.Bodenlochung 70x110x2000 PVC 627430
OBO GK-70110RW Geräteeinbaukanal ** m.Bodenlochung 70x110x2000 PVC 627430
Artikel-Nr.:
     8604S-3274287
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274300
EAN/GTIN:
     4012195655473
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff reinw...
brüstungskanal obo
Geräteeinbaukanal-System GK GK Geräteeinbaukanal-System Kunststoff 80er Oberteile, Formteile PVC, Bodenlochung, Kupplung beiliegend, Kanaltiefe 70 mm Kanal-Unterteil - mit Bodenlochung - PVC Farbe: reinweiß Länge: 2000 mm Breite außen/innen: 110 mm
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,50*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 9,59*
€ 13,54*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,94*
€ 14,02*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,28*
€ 15,85*
Lager 8604
955
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,65*
€ 16,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 16,37*
€ 19,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,12*
€ 17,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,81*
€ 17,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 32,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274310
ab € 17,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274210
ab € 16,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274370
ab € 6,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274320
ab € 20,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274340
ab € 18,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274240
ab € 16,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,80*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274790
ab € 9,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274490
ab € 9,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278680
ab € 3,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274360
ab € 20,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274900
ab € 2,145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.