Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Flachwinkel, glatt Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberteil Flachwinkel, glatt Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Oberteil Flachwinkel, glatt Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6274490
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274490
EAN/GTIN:
     4012195656692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkeloberteil PVC, glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Breite:
76.5 mm
Montageart:
innenliegend
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkeloberteil, Flachwinkelabdeckung, Abdeckung Flachwinkel Geräteeinbaukanal, Oberteil Flachwinkel Brüstungskanal, Oberteil Flachwinkel Geräteeinbaukanal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.