Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstu...
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal...
GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal...
Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskana...
GGK 14346 Kabelbändiger (L x B x H) 1400 x 70 x 60 mm 1 St. Reinweiß GGK 14346 Kabelbändiger-SET 60x70-1400 Kabelbändiger, KB 60x70, Abmessungen: H 60 mm x B 70 mm x 1400 mm, aus Kunststoff, Farbe:...
funktionaler Installationskanal für die Versorgung von Arbeitsplätzen mit Strom-, Daten- und Kommunikationsleitungen Material: PVC (Polyvinylchlorid) - schwer entflammbar, selbstverlöschend innerha...
Brüstungskanal 70x100 U23X, alu ws 93031-03Mit einer innenliegenden Abdeckung für den Einbau von Installationsgeräten. An Wänden und Möbel integrierbare Installation. Querschnitte unterteilbar durc...