Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT m.Bodenlochung GK-70110RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal o. OT m.Bodenlochung GK-70110RW
Geräteeinbaukanal o. OT m.Bodenlochung GK-70110RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30752028
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274300
EAN/GTIN:
     4012195655473
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal obo kunststoff reinw...
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT m.Bodenlochung GK-70110RW

GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid, geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal kunststoff, Kabelkanal-Unterteil, Unterteil-Brüstungskanal, Installationskanal, Wand-Installationskanal, Kabelkanal, Brüstungskanal-Unterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
384
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,54*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 9,60*
€ 13,58*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,95*
€ 14,06*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 11,28*
€ 15,89*
3 Tage
955
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,65*
€ 16,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 28,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274310
ab € 17,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274210
ab € 16,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274370
ab € 6,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274320
ab € 20,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274340
ab € 18,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274240
ab € 16,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288640
ab € 1,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274790
ab € 9,78*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274490
ab € 9,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6278680
ab € 3,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274360
ab € 20,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6274900
ab € 2,145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.