Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Sockelleistenkanal SL2005109010 PVC 20x50mm reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Sockelleistenkanal SL2005109010 PVC 20x50mm reinweiß
Hager Sockelleistenkanal SL2005109010 PVC 20x50mm reinweiß
Artikel-Nr.:
     8604S-124038
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005109010
EAN/GTIN:
     4012740311816
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal
SL Elektro-Installationskanal-System Sockelleisten-Kanäle nehmen in ver- schiedenen Kammern Stark- und Schwachstromleitungen auf und führen sie geordnet und geschützt zu den Entnahmestellen. Die Beliebige Anordnung von Geräteträgern mit Stark- und Schwachstromgeräten machen die Elektroinstallation flexibel. Anwendungsgebete: Neubauten, Modernisierung von Altbauten sowie Ergänzungen und Erweiterunge von bestehenden Anlagen Lieferlänge:2 m, Sonderlängen auf Anfrage Lieferform:Unter- und Oberteil, Bodenlochung Lieferfarben:grau RAL 7030, cremeweiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, Dekor Alu, Dekor Buchse, Dekor Ahorn weitere Farben auf Anfrage Sockelleistenkanal Kanalhöhen 50 mm und 70 mm MaterialPVC hart Farbe: reinweiß Maße (H x B): 50 x 20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,67*
€ 15,17*
€ 5,46*
ab € 11,05*
€ 15,71*
€ 3,90*
ab € 12,53*
€ 17,80*
€ 5,95*
ab € 13,994*
€ 19,824*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,28*
€ 20,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,77*
Zubehör
Hager
M55549010
ab € 2,16*
Zubehör
Hager
SL2005129010
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.