Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal Kst 50x20x2000mm ws 1trennw SL2005109010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157D68
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005109010
EAN/GTIN:
     4012740311816
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal Kst 50x20x2000mm ws 1trennw SL2005109010
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe Oberteil:
weiß
Höhe:
50 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bodenkanal, Elektro-Installationskanal-System, Heizungskanal, Heizungskanal-Unterteil, Installationskanal, Sockelleiste, Sockelleistenkanal komplett, Sockelleistenkanal-Unterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,65*
€ 15,25*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 10,77*
€ 15,42*
€ 5,46*
ab € 11,03*
€ 15,78*
€ 3,90*
ab € 12,51*
€ 17,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,984*
€ 19,854*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,854*
€ 23,62626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,154*
€ 22,79326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,244*
€ 21,71036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,434*
€ 20,74646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,994*
€ 20,22286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,984*
€ 16,64096
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,992* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55519010
ab € 2,11*
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,75*
Zubehör
Hager
M55549010
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
SL2005129010
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.