Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 20mm Kst rws RAL9010 SL2005129010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B157F17
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005129010
EAN/GTIN:
     4012740311823
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
Oberteil SL-K 20mm Kst rws RAL9010 SL2005129010
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
20 mm mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, sockelleistenkanal reinweiß, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5,72*
€ 8,28*
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,53*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,4656*
€ 10,7056*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,44*
€ 37,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,7056*
€ 12,73966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,5856*
€ 12,59686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,0656*
€ 11,97806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,6456*
€ 11,47826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,2756*
€ 11,03796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,4656*
€ 8,88406
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,7328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.