Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL2005109010 Sockelleistenkanal PVC 20x50mm reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0124038
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2005109010
EAN/GTIN:
     4012740311816
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager
sockelleistenkanal
Sockelleistenkanal tehalit.SL 20x50mm, reinweiß. Elektro-Installationskanal-System SL, 2-oder 3-zügig, bestehend aus Unterteil schwarz eingefärbt, mit ein oder zwei festen Trennwänden und aufrastbarem, überdeckendem Oberteil einschließlich Zubehör bestehend aus Geräteträger, Geräteträger für Geräte mit Abdeckrahmen und bestückten Geräteträgern mit Doppelschutzkontaktsteckdose und erhöhtem Berührungsschutz, Lautsprechersteckverbindung, Antennensteckdose, Doppelschutzkontaktsteckdose mit Überspannungs-Schutzmodul und erhöhtem Berührungsschutz oder als Leergeräteträger. Für Richtungsänderungen Verwendung von schnittkaschierenden Formstücken. Offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Nutzbarer Querschnitt:
864 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Dekor:
ohne
Montagelochung im Boden:
true
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Teppichleiste:
false
Farbe Oberteil:
weiß
Anzahl der Trennwände:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 10,69*
€ 15,19*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 15,36*
€ 5,46*
ab € 11,07*
€ 15,72*
€ 3,90*
ab € 12,56*
€ 17,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,30*
€ 20,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,15* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55519010
ab € 2,11*
Zubehör
Tehalit
M55609010
ab € 9,43*
Zubehör
Hager
M55549010
ab € 2,11*
Zubehör
Hager
SL2005129010
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.