Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CN740 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CN740 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CN740 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CN740 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118740-9/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118740-9/L
EAN/GTIN:
     713740653299
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CN740 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Der SHOWA CN740 zeichnet sich durch ein hohes Maß an Chemikalienbeständigkeit aus.
Mit einer Länge von 320 mm ist der Handschuh mit einem griffigen Wellenmuster ausgestattet, um einen sicheren Halt während des Einsatzes zu gewährleisten, auch unter schwierigen Bedingungen.
Das Innere des Handschuhs ist mit einer innovativen Technologie ausgestattet.
Die Beflockungspartikel tragen dazu bei, die Feuchtigkeit zu verteilen, so dass das An- und Ausziehen des Handschuhs auch nach längerem Tragen erleichtert wird.
Der SHOWA CN740 ist außerdem mit der Eco Best Technology ausgestattet, die ihn zu einem biologisch abbaubaren Handschuh macht.

Vorteile

  • Chemikalienbeständig
  • Schutz des Unterarms
  • Ölabweisend
  • Undurchlässig
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Langlebig

Eigenschaften

  • Eco Best Technology® (EBT)
  • Nicht gefüttert
  • Wave pattern finish

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • hemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Umgang mit leichten Chemikalien in der Landwirtschaft, im Gartenbau
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9/L
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
0,38 mm
biologisch abbaubar:
Eco Best Technology (EBT®)
Trägermaterial:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,8275* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,28*
€ 89,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,81*
€ 84,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,51*
€ 81,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,93*
€ 68,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118740-8/M
ab € 57,54*
Ähnlich
SHOWA
118740-7/S
ab € 57,92*
Ähnlich
SHOWA
118740-10/XL
ab € 57,82*
Ähnlich
SHOWA
118740-11/XXL
ab € 57,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.