Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA CS701 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA CS701 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA CS701 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118701-9/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118701-9/L
EAN/GTIN:
     4901792038287
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA CS701 | Arbeitshandschuhe Chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Die lebensmittelechten Handschuhe CS701 sind auf Präzision ausgelegt. Rutschfester, rauer Oberflächengriff bietet dem Träger Eisgriff und optimale Leistung.
Eine doppelt getauchte Nitrilbeschichtung bietet außerdem chemischen Schutz und Haltbarkeit, um die Sicherheit vor gefährlichen Substanzen zu gewährleisten.
Der nahtlose Innenschuh und die naturlatexfreie Zusammensetzung sind hautfreundlich und angenehm für lange Tragezeiten.

Vorteile

  • Rutschfeste Handfläche
  • Chemikalienbeständig
  • Ölabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Robuste Haltbarkeit
  • Schutz des Unterarms
  • Natural rubber latex-free

Eigenschaften

  • Doppelte Nitrilbeschichtung
  • Polyesterfutter
  • Raue Grifffläche

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Chemische Sprühverfahren und Behandlung
  • Leichter Umgang mit Chemikalien im Gartenbau, in der Landwirtschaft
  • Beschichtungsvorbereitung
  • Labor, Pharma & Analyse
  • Maler- & Spritzlackierbetriebe
  • Obst- & Gemüseverarbeitung
  • Getreide-, Mehl- und Stärkeprodukte
  • Waschen und Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9/L
Obermaterial:
Nitril
Materialstärke:
1,16 mm
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,35* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,42*
€ 81,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,09*
€ 77,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,20*
€ 75,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,50*
€ 63,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118701-8/M
ab € 53,53*
Ähnlich
SHOWA
118701-7/S
ab € 53,53*
Ähnlich
SHOWA
118701-10/XL
ab € 53,53*
Ähnlich
SHOWA
118701-11/XXL
ab € 53,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.