Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA 377 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA 377 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA 377 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-118377-8/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     118377-8/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA 377 | Arbeitshandschuhe chemikalienbeständig | Gr. L | Verfügbare Größen S-XXL

Der chemikalienbeständige Handschuh 377 bietet Schutz gegen eine Vielzahl von schädlichen Substanzen und wird für seine ultra-taktile Griffsicherheit und seine überragende Haltbarkeit gelobt. Die Beschichtung aus Nitrilschaum erlaubt Ihnen die Bewältigung der schwierigsten Aufgaben, sogar in den rutschigsten Umgebungen. Ein nahtlos verarbeiteter Innenhandschuh und ein elastisches Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh während die Hände gleichzeitig warm und geschützt sind.

Vorteile

  • Chemikalienbeständig
  • Wasserabweisend
  • Flexibel
  • Eng anliegend
  • Atmungsaktiv
  • Nahtlose Verarbeitung

Eigenschaften

  • Nitrilbeschichtung
  • Griffigkeit: Schaum
  • Elastisches Bündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Automobilreparatur und -wartung
  • Wartung
  • Betonieren
  • Mörtel
  • Waschen und Reinigung
  • Leichte Montage ölbeschichteter Teile
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
8/L
Obermaterial:
Nitril
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Nylon, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,264* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,66*
€ 67,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,53*
€ 63,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,36*
€ 59,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
118377-7/M
ab € 42,54*
Ähnlich
SHOWA
118377-6/S
ab € 42,64*
Ähnlich
SHOWA
118377-9/XL
ab € 42,53*
Ähnlich
SHOWA
118377-10/XXL
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.