| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-081303-XXL Herst.-Nr.: 081303-XXL EAN/GTIN: 4044941025056 |
| | |
|
| | |
| SolidSafety ChemN Special, Nitril Schutz- und Untersuchungshandschuh, puderfrei, grün, Gr. XXL 240 mm lang, unsteril AQL 0.65, EN 420, EN 455, EN 374 (Typ B), PSA Kat. III Artikeleigenschaften Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe: | Grün | Größe: | XXL | PZN: | 13815206 | PPN: | 111381520625 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh puderfrei xxl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8580 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,958* | € 10,998* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,01* | € 13,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,06* | € 13,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,51* | € 14,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,22* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|