Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L
SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L
SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L
SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L
SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L
Artikel-Nr.:
     8580-05175-W-L
Hersteller:
     SolidSafety
Herst.-Nr.:
     05175-W-L
EAN/GTIN:
     4044941031446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

SolidSafety 2 - Overall mit Kapuze, weiß, L

Solid Safety 2 - O

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Sonstige
Farbe:
Weiß
Größe:
L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
113
50
€ 6,95*
ab € 2,8215*
€ 3,5815*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 4,33*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5815*
€ 4,262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8215*
€ 3,3576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.