| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-01198-L Herst.-Nr.: 01198-L EAN/GTIN: 4044941000909 |
| | |
|
| | |
| BLUE ECO-PLUS, Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, blau, Gr. L 240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374 Artikeleigenschaften Weitere Informationen: | | Material: | Nitril | Farbe: | Blau | Größe: | L | PZN: | 15406251 | PPN: | 111540625107 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8580 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 2,7625* | € 3,5525* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,92* | € 3,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 2,88* | € 4,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 9,95* | ab € 2,95* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,7625* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 35,525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|