Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M
MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M
MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M
MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M
MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M
Artikel-Nr.:
     8580-01036-M
Hersteller:
     Med-Comfort
Herst.-Nr.:
     01036-M
EAN/GTIN:
     4044941004648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

MED-COMFORT Aloe, Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mintgrün, Gr. M

240 mm lang, unsteril mit Aloe-

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Grün
Farbschattierung:
Mint
Größe:
M
PZN:
15582769
PPN:
111558276983
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
562
10
€ 6,95*
ab € 8,40*
€ 10,91*
5 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 8,49*
€ 12,67*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09051-TRIO
ab € 28,68*
Zubehör
AMPri
09054-TRIO
ab € 30,33*
Zubehör
k.A.
09054-XL
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.