| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651262 Herst.-Nr.: 01036 EAN/GTIN: 4044941004648 |
| |
|
| | |
| Med-Comfort Aloe Latex-Untersuchungshandschuhe Wenn Sie einen Handschuh längere Zeit tragen, wie z. B. im Nagel- und Kosmetikstudio oder auch im Dentalbereich, dann ist der Med-Comfort Aloe besonders geeignet. Produktinformationen zu den Handschuhen - 100 Handschuhe Größe M
- Farbe grün
- Hautfreundlich mit Aloe Vera innen beschichtet
- Außen chloriert
- Pflegende Wirkung
- Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche
- Passform beidhändig für flexiblen Trageeinsatz
- Unsteril und puderfrei
- AQL 1,5, EN 420, EN 455, PSA Kategorie I gem., PSA Richtlinie 89/686/EWG (überführt in PSA Verordnung EU 2016/425)
- Medizinprodukt Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG
- Länge 240 mm
- Schichtstärke Handfläche: ca. 0,15 mm
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.m puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuhe, Untersuchungsbedarf, Hygienehandschuhe, Einwegbekleidung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,385* | € 10,865* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,47* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|