Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L


Menge:  Box  
Produktinformationen
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L
BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L
Artikel-Nr.:
     8580-01012-L
Hersteller:
     Basic-Plus
Herst.-Nr.:
     01012-L
EAN/GTIN:
     4044941000367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

BASIC-PLUS, Latex-Untersuchungshandschuh, gepudert, weiß, Gr. L

240 mm lang, unsteril AQL 1.5, EN 420, EN 455, EN 374

Artikeleigenschaften

Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
Weiß
Farbschattierung:
Latexfarbe
Größe:
L
PZN:
15570128
PPN:
111557012852
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
4500
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 4,9085*
€ 6,6085*
2 Tage
51
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 8,47*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,6085*
€ 7,8641
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,3285*
€ 7,5309
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,0085*
€ 7,1501
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,9085*
€ 5,8411
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,04909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 66,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.