Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier DigitalPrint PPC, 75 g/m², 297 mm x 175 lfm, weiß, 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000004
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     4100000004
EAN/GTIN:
     4004070342813
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle

Plotterpapier DigitalPrint PPC, 75 g/m², 297 mm x 175 lfm, weiß, 2 Rollen

  • DigitalPrint PPC (Plain Paper Copy) - Kopierrollen, Hülse 3’’, ungeklebt. Diese Kopierrollen sind hochwertige Produkte, die strengen Spezifikationen unterliegen.
  • Das Sortiment umfasst Kopierrollen mit einer hohen Weiße, hervorragenden Falzeigenschaften und guter Planlage sowie Transparentrollen.
  • Die Produkte werden anspruchsvollsten Anforderungen gerecht.

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

  • Weitere Informationen:
    Grammatur:
    75 g/m²
    Format:
    297 mm x 175 lfm
    Farbe:
    weiß
    Verpackungsgröße:
    2 Stück
    Breite:
    29,7 cm
    Rollenlänge:
    175 m
    Hülsendurchmesser:
    7,6 cm

    Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

    Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 297mmx175m, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Large Format Printing, LargeFormatPrinting, Großformatpapiere, L F P, Großformat-Papier, LFP, Großformat-Papiere, LFP-Papiere, Papiere, Papier, L-F-P, Large-Format-Printing, Inkjet-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Plotterpapiere, Plotter-Papier
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8567
    unbekannt
    20
    Frei Haus
    ab € 8,965*
    € 11,335*
    2
    € 5,50*
    ab € 15,34*
    € 21,40*
    11 Tage
    10
    2
    € 5,87*
    ab € 16,23*
    € 21,89*
    Preise: Lager 8567
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 11,335*
    € 13,48865
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,715*
    € 12,75085
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 8,965*
    € 10,66835
    pro Stück
    1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,965* pro Rolle)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 226,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 8567
    Versand: Lager 8567
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Papyrus
    88002270
    ab € 9,80*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002269
    ab € 10,55*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002271
    ab € 11,53*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020612
    ab € 14,79*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020614
    ab € 23,82*
    Ähnlich
    Inapa
    4100000005
    ab € 23,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.