Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalPrint PPC 175 m 91,4 cm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Papyrus DigitalPrint PPC 175 m 91,4 cm
Papyrus DigitalPrint PPC 175 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26762914
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88020614
EAN/GTIN:
     4004070342868
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle
DigitalPrint PPC Standard ist ein holzfreies, hochweißes, mattes, ungestrichenes Preprint-Papier für Großformatdrucke und Standard-Business-Anwendungen in Großauflagen. DigitalPrint PPC Standard gewährleistet konstant gute Laufeigenschaften und eine gute Anwendungsfähigkeit bei Plotter-, Kopier- und Laseranwendungen. DigitalPrint PPC Standard ist kompatibel zu allen am Markt gängigen Falt- und Kopiersystemen (PPC = Plain Paper Copy). Elementar chlorfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
175 m
Rollenbreite
914 mm
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
75 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 23,84* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88002270
ab € 9,84*
Ähnlich
Papyrus
88002269
ab € 10,47*
Ähnlich
Papyrus
88002271
ab € 11,52*
Ähnlich
Papyrus
88020612
ab € 14,78*
Ähnlich
Inapa
4100000005
ab € 23,72*
Ähnlich
Papyrus
88020609
ab € 8,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.