Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100007653
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007653
EAN/GTIN:
     5602007106959
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Inacopia elite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt

Mit seiner herausragenden Qualität garantiert Inacopia elite perfekte Druckergebnisse für Ihre anspruchsvollen Büroanwendungen. Inacopia elite eignet sich für den Einsatz auf allen modernen Laser-, Inkjet- und Kopier-Geräten. Dank hoher Opazität und Dicke ist Inacopia elite die ideale Wahl für doppelseitige Ausdrucke ohne Durchscheineffekt. Das breite Angebot unterschiedlicher Flächengewichte macht es darüber hinaus zum idealen Medium für Ihre geschäftliche Korrespondenz. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel und FSC-Zertifizierung entspricht es höchsten Anforderungen an eine nachhaltige Papiererzeugung.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Fax, Kopierer. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Bewerbungen, Dokumentationen, Exzellente Druckresultate, Farbige Bilder, Korrespondenz, Präsentationen

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Fax, Kopierer
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50000
Frei Haus
ab € 0,0186*
€ 0,0244*
500
€ 7,95*
ab € 0,01992*
€ 0,03099*
3 Tage
98500
500
€ 5,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0317*
12 Tage
nicht lagernd
2500
€ 5,49*
ab € 0,03326*
€ 0,04446*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Blätter
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Blatt
ab 1500000 Blätter
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Blätter
Mindestbestellmenge: 50000 Blätter ( entspricht € 1.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,90*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,10*
Ähnlich
Inapa
2100007654
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.