Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100323478
Hersteller:
     Scaldia
Herst.-Nr.:
     88217747
EAN/GTIN:
     5602007031152
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochwertiges Büropapier für den täglichen Einsatz, Weissegrad: 171 CIE (ISO 11475), für alle Kopierer, Laser, Fax, Inkjet und digitale Drucksysteme
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00832* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,02*
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,07*
Ähnlich
Inapa
2100007654
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.