Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inacopia Papier Office 020807511001 A4 75g 2fach gel. ws 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/038/a013038x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110021201
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     020807511001
EAN/GTIN:
     5602007632083
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Inacopia Office ist das ideale Papier für den Allround-Einsatz im Office, ohne auf Qualitätsansprüche verzichten zu müssen. Mit seiner starken Blattstruktur auf der Basis besonderer Eukalyptusfasern bewährt es sich auch bei strapaziösem Einsatz auf Hochleistungsmaschinen. Seine ansprechende Weiße gewährleistet zudem kontrastreiche Druckbilder in Schrift und Bild mit problemlosen Laufeigenschaften. Die Variante ermöglicht darüber hinaus in idealer Weise die Verbindung der hervorragenden technischen Eigenschaften von inacopia Office mit den ökonomischen und ökologischen Vorteilen eines geringen Flächengewichts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
office
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier office
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 75 g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,25*
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,14*
€ 8,36*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 8,37*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01012* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 6,04*
Ähnlich
Inapa
2100007654
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.