Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Scaldia Inacopia Elite Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100323465
Hersteller:
     Scaldia
Herst.-Nr.:
     88217752
EAN/GTIN:
     5602007106959
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Hochwertiges Büropapier für den täglichen Einsatz, Weissegrad: 171 CIE (ISO 11475), für alle Kopierer, Laser, Fax, Inkjet und digitale Drucksysteme
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Blätter
€ 0,03099*
€ 0,03688
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,02949*
€ 0,03509
pro Blatt
ab 2500 Blätter
€ 0,02692*
€ 0,03203
pro Blatt
ab 5000 Blätter
€ 0,02632*
€ 0,03132
pro Blatt
ab 10000 Blätter
€ 0,02572*
€ 0,03061
pro Blatt
ab 50000 Blätter
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Blatt
ab 1500000 Blätter
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,93*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,07*
Ähnlich
Inapa
2100007654
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.