Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inacopia Kopierpapier elite 2100007653 A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Blätter  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/193/y000193q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110259601
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007653
EAN/GTIN:
     5602007106959
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Mit seiner herausragenden Qualität garantiert Inacopia elite perfekte Druckergebnisse für Ihre anspruchsvollen Büroanwendungen. Dank hoher Opazität und Dicke ist Inacopia elite die ideale Wahl für doppelseitige Ausdrucke ohne Durchscheineffekt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
elite
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
94
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier elite
Laufrichtung:
Breitbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50000
Frei Haus
ab € 0,0186*
€ 0,0244*
Lager 1375
500
€ 7,95*
ab € 0,01992*
€ 0,03099*
3 Tage
98500
500
€ 5,95*
ab € 0,0212*
€ 0,0317*
12 Tage
nicht lagernd
2500
€ 5,49*
ab € 0,03326*
€ 0,04446*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Blätter
€ 0,03099*
€ 0,03688
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,02969*
€ 0,03533
pro Blatt
ab 2500 Blätter
€ 0,02692*
€ 0,03203
pro Blatt
ab 5000 Blätter
€ 0,02652*
€ 0,03156
pro Blatt
ab 10000 Blätter
€ 0,02572*
€ 0,03061
pro Blatt
ab 1500000 Blätter
€ 0,01992*
€ 0,0237
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Blätter
Mindestbestellmenge: 500 Blätter ( entspricht € 15,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,90*
Ähnlich
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Ähnlich
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,10*
Ähnlich
Inapa
2100007654
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.