Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3, 220 g/m², weiß, 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005100
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23802219052
EAN/GTIN:
     9003974408941
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, A3, 220 g/m², weiß, 250 Blatt

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 250 Blatt. Oberfläche: satiniert. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 220 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Broschüren, Flyer

Weitere Informationen:
Grammatur:
220 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
satiniert
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,25*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 18,35*
€ 25,16*
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 18,06*
€ 25,75*
1 Tag
36
4
€ 20,00*
ab € 16,62*
€ 28,94*
1
€ 7,95*
ab € 20,55*
€ 29,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,05148* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 1.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
A4-26734
ab € 5,81*
Ähnlich
Mondi
CCW1024
ab € 10,96*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,54*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 4,50*
Ähnlich
Mondi
8687YK10S
ab € 16,78*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,33*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,14*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,63*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 13,05*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,83*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,61*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.