Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-9031489 Herst.-Nr.: CT2K8G52C42S5 EAN/GTIN: 649528938237 |
| |
|
| | |
| Crucial - DDR5 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL42 - 1.1 V - on-die ECC - Schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 43,59* | € 58,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,60* | € 76,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,63* | € 76,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 61,48* | € 79,67* | | | | Lager 855 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 81,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|