Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8347234 Herst.-Nr.: KCP556SD8-32 EAN/GTIN: 740617335040 |
| |
|
| | |
| Kingston - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - ungepuffert - ECC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 73,27* | € 92,42* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,54* | € 98,76* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,70* | € 101,40* | | | | Lager 855 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,22* | € 103,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 89,20* | € 111,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|