Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series USB-A to USB-C Cable, USB 2.0, (M/M), 6 ft. (1.83 m) - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.83 m - geformt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U038-006 USB Kabel 1,83 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U038-006 USB Kabel 1,83 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7413785
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U038-006
EAN/GTIN:
     037332188571
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
Eaton Tripp Lite Series USB-A to USB-C Cable, USB 2.0, (M/M), 6 ft. (1.83 m) - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.83 m - geformt - Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 10,99*
Lager 855
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,11*
€ 20,13*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,97*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,51*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,89*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,80*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,98*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,88*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-006-WH
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.