Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISION Professional installationstaugliches Kabel USB-C zu HDMI - 30 JAHRE GARANTIE - 4k bei 60 Hz - USB-C 3.1 (M) zu HDMI (M) - Außendurchmesser 4,5 mm - 32 AWG - 2 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-4911626
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MUSBCHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4911626000007
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c hdmi
usb anschlusskabel
VISION Professional installationstaugliches Kabel USB-C zu HDMI - 30 JAHRE GARANTIE - 4k bei 60 Hz - USB-C 3.1 (M) zu HDMI (M) - Außendurchmesser 4,5 mm - 32 AWG - 2 m - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
263
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,01*
€ 3,50*
ab € 27,28*
€ 37,56*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 35,56*
€ 48,05*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.