Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISION Professional - Videokabel - HDMI / USB - USB-C (M) bis HDMI (M) - 2 m - Schwarz - 4K Unterstützung (TC 2MUSBCHDMI/BL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4827239
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MUSBCHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4911626000007
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  VISION Professional - Videokabel - HDMI / USB - USB-C (M) bis HDMI (M) - 2 m - Schwarz - 4K Unterstützung
Gruppe  Kabel
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  TC 2MUSBCHDMI/BL
Modell  Professional
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VISION Professional Videokabel - HDMI / USB - 2 m
Kabel  Videokabel - HDMI / USB
American Wire Gauge (AWG)  32
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160 - 60 Hz
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - männlich
Produktzertifizierungen  USB 3.1
Besonderheiten  4K Unterstützung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / USB
American Wire Gauge (AWG)  32
Kabelmantelmaterial  PVC
Produktzertifizierungen  USB 3.1
Länge  2 m
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Außendurchmesser 4,7 mm, Unterstützung für DisplayPort Alternate Mode
Farbe  Schwarz
  
Adapter undamp; Converter  
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160
Bildwiederholrate  60 Hz
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  88 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  27 cm
Transporttiefe  22 cm
Transportgewicht  100 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Videokabel - 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / USB
American Wire Gauge (AWG):
32
Kabelmantelmaterial:
PVC
Produktzertifizierungen:
USB 3.1
Länge:
2 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Schwarz
Max. Ausgabeauflösung:
3840 x 2160
Bildwiederholrate:
60 Hz
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Kennzeichnung:
FCC
Transportbreite:
27 cm
Transporttiefe:
22 cm
Transportgewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: vision, usbc, hdmi, 2musbchdmibl, professional, schwarz, 2musbchdmi/bl, männlich, mnnlich, 2musbchdmi, installationstaugliches, kabel, jahre, garantie, außendurchmesser, videokabel, unterstützung, black, cable, auendurchmesser, untersttzung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 24,48*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 24,55*
€ 34,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,95*
€ 37,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.