Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-2MUSBCHDMI-BL 2 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67888497
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MUSBCHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4911626000007
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigegerät verbunden.
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Bandbreite
60 MB/s
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.7 mm
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.