Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-4869760 Herst.-Nr.: 63341 EAN/GTIN: 4043619633418 |
| |
|
| | |
| Delock Adapter RS-232 DB9 Buchse > 1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker 1 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, delock adapter rs232, d-sub / rj-45 adapter, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse 1m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,60* | € 5,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,61* | € 5,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,23* | € 6,39* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 10,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,95* | € 12,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|