Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-60846
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60846
EAN/GTIN:
     4000146608463
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897)
projahn bohrerkassette
spiralbohrer (ähnlich din 1897)
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Der Multi-Problemlöser
Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Rechtsschneidend
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff

Inhalt:
21 extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 1897
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
21
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,00*
€ 161,46*
€ 4,90*
ab € 138,60*
€ 168,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,01*
€ 168,39*
4 Tage
12
€ 5,50*
ab € 141,62*
€ 170,17*
Lager 8532
2
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 333,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.