Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm
Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm
Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm
Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm
Projahn Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21-tlg. 2-10,2/0,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p421670
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60846
EAN/GTIN:
     4000146608463
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897)
projahn bohrerkassette
spiralbohrer (ähnlich din 1897)
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Der Multi-Problemlöser
Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Rechtsschneidend
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff

Inhalt:
21 extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
Ø 2,0 - 10,2 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
21
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
2-10,2
Norm:
1897
Normart:
DIN
Max. Bohrbereich:
10,2
Min. Bohrbereich:
2
Werkstoff:
HSS-Co
Weitere Suchbegriffe: Projahn, Bohrerkass.HSS-Co, ATN, UF-L, DIN1897 21-tlg., 2-10,2/0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 162,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 139,28*
€ 168,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 169,06*
4 Tage
12
€ 5,50*
ab € 140,66*
€ 170,85*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 171,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.