Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60846
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60846
EAN/GTIN:
     4000146608463
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897)
projahn bohrerkassette
spiralbohrer (ähnlich din 1897)
Bohrerkass.HSS-Co ATN UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Der Multi-Problemlöser
Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Rechtsschneidend
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff

Inhalt:
21 extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 1897
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
21
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.