| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-61000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648726491 |
| |
|
| | |
| Strenge O74 - Handabroller 50 mm • Mit Andruck-Lasche und Dorn sowie Schneidmesser • Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten • Ersatzteile lieferbar • Sehr gute Handhabung • Geeignet für Klebebandrollen bis zu einer max. Breite von 75 mm Weitere Informationen: | | Marke:: | Strenge | Klebebandtyp: | Kreppband | Packband | Produkteigenschaften: | Andrucklasche | Schneidvorrichtung | Kern-Ø: | 76 mm | Länge: | 66 m | max. Rollenbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, klebebandabroller 50mm, handabroller, Bandspender, bänderspender, bänderabroller, Handspender, Bandabroller, O 74, verschließen, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 6,12* | € 9,84* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 15,80* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|