Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51571 Vlies doppelseitig Synthesekautschuk 50mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17222
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571
EAN/GTIN:
     4042448085504
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51571- Doppelseitiges Vlies-Klebeband • Hohe Anfangsklebkraft, Verklebung auf rauen und strukturierten Oberflächen möglich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Hauptanwendungen: Selbstklebendes Ausrüsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten; Verkleben von Verdampfern in der Kühlgeräte-Produktion • Temperaturbeständigkeit: 40 °C (langfr.), 80 °C (kurzfr.) • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit (UV): mittel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4959
Länge:
50 m
Stärke:
160 µm
Trägermaterial:
trägerlos
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
transluzent
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | permanent klebend | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 2seitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband, Fliesklebebänder, Teppichklebeband, Vliesklebeband, doppelseitige klebebänder, Teppichklebebänder, Teppichband, Fliesklebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder, Vliesklebebänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,21*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,58*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,61*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,77*
Lager 847
5
1
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
k.A.
ab € 113,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.