Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 51571 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +40°C, Stärke 0.16mm, 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513531
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51571-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448085504
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Synthetisches Gummi
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.16mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 13 N/cm
Zugfestigkeit = 5N/cm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Synthetisches Gummi
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.16mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
13 N/cm
Zugfestigkeit:
5N/cm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 513531, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 515710000100, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,03*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,62*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,65*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,80*
16 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0956* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
k.A.
ab € 113,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.