Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlband Packenwicklung, schwarz 16,0 x 0,60 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbänder
Metallband
Stahlband
Umreifungsbänder
Stahlband Packenwicklung schwarz • Erhöhter Korrosionsschutz für längere Haltbarkeit • Mehrlagig gewickelt, somit längere Lauflänge, weniger Rollenwechsel, weniger Unterbrechungen • Gratfreie (arrondierte) Kanten, dadurch geringeres Verletzungsrisiko und Risiko das Packgut zu beschädigen • Auf Wunsch auch andere Abmessungen lieferbar • Geeignet, um sehr schweres Packgut wie Steine auf Paletten stabil zu umreifen
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bandstärke:
0,60 mm
Bruchlast:
8000 N
Bandsorte:
PP-Band | Stahlband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
Packenwicklung
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl, Stahlbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8866*
  
Preis gilt ab 22.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Kilogramm
€ 3,5866*
€ 4,26805
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,5666*
€ 4,24425
pro Kilogramm
ab 225 Kilogramm
€ 3,3466*
€ 3,98245
pro Kilogramm
ab 450 Kilogramm
€ 3,2466*
€ 3,86345
pro Kilogramm
ab 22500 Kilogramm
€ 2,8866*
€ 3,43505
pro Kilogramm
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signode
AM-58
ab € 2.891,19*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0617*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0398*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0772*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0936*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Strapex
ab € 678,07*
Zubehör
k.A.
ab € 40,25*
Zubehör
Signode
ab € 608,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 663,81*
Zubehör
Strapex
ab € 1.002,76*
Zubehör
Signode
C-5823
ab € 234,49*
Zubehör
Kippes
ab € 297,46*
Zubehör
k.A.
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.