Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandschere (Bandeisen-Schere) bis 25 mm, 225 mm Erdi D122N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-110280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandeisenschere
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
D122 - Stahlband Sicherheits-Schere • Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden • Leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband • Für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm • Griffe lackiert
Weitere Informationen:
Scheren-Typ:
Stahlbandschere
Weitere Suchbegriffe: Stahlbandschneider, bandeisenschere, D122, StahlUmreifungsbandSchere, UmreifungsbänderSchere, StahlUmreifungsbänderSchere, Eisenschere, Blechschere, UmreifungsbandSchere, sicherheitsschere, stahlschere, Stahlbänderschere, Stahl-Umreifungsbänder-Schere, Umreifungsbänder Schere, Stahl-Umreifungsband-Schere, Umreifungsband Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Signode
AM-58
ab € 2.888,57*
Zubehör
Signode
AM-34
ab € 2.892,77*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8666*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8966*
Zubehör
k.A.
ab € 2,59394*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8666*
Zubehör
k.A.
ab € 3,45236*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8666*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
Strapex
ab € 676,91*
Zubehör
Kippes
ab € 298,93*
Zubehör
Kippes
ab € 318,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.