Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm, schwarz, 2000St/Ktn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-23969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm • Leicht anzubringen, der Dorn fixiert die Ecken fest auf der Kartonage • Verbessern die Gleitfähigkeit beim Spannprozess • Verhindern ein Abrutschen der Bänder und Einschneiden ins Packgut • Kantenschutzecken schützen das Packgut vor Beschädigungen durch Umreifungsbänder
Weitere Informationen:
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzecke
Bandbreite:
25 mm
Produkteigenschaften:
mit Dorn
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar | wiederverwendbar
Schenkellänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz kunststoff, eckenschoner, Kunststoffecken, Schutzecken, Eckenschutz, Umreifung kantenschutz, Umreifung Schutz, Umreifungsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 207,76*
Zubehör
Cader
ab € 52,53*
Zubehör
Cader
ab € 74,03*
Zubehör
Cader
ab € 89,84*
Zubehör
Cader
ab € 96,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 516,79*
Zubehör
k.A.
ab € 540,73*
Zubehör
k.A.
ab € 204,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,32*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 131,96*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04081*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0507*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04157*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04489*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04969*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.