Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Bandspanner
>
Artikel
Stahlbandspanner MK4 hülsenlos 13-19 mm, einstellbar bis 0,63 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-16320
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner
MK4 13-19 mm - Stahlbandspanner • Zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern • Kann auf Grund seiner Vielseitigkeit in allen Bereichen der Stahlbandverpackung eingesetzt werden • Hülsenloses Arbeiten • Für Stahlbänder normaler Güte bis 850 N/mm² • Leichtes Handling • Für Stahlbänder mit einer Stärke von 0,38 mm - 0,63 mm • Mindestauflagefläche: 160 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Banholzer u. Wenz
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
MK 4
Bandsorte:
Stahlband
Bandbreite:
13 mm | 19 mm
Bandbreite min.:
13 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,63 mm
Bandstärke min.:
0,38 mm
Bandstärke max.:
0,63 mm
Verschlussart:
Stanzverschluss (integriert)
Gewicht:
3,6 kg
Einsatzbereich:
eckige Packstücke | mittelschwere Packstücke | schwere Packstücke | Verpackungsgüter mit kleinen Oberflächen
... >
Maschinen & Geräte
>
Stahlband - Spanner
>
MK4 13-19 mm - Stahlbandspanner
Weitere Suchbegriffe:
Flachspanner
,
MK4
,
Stahlbändergeräte
,
Stahlbänderspanngeräte
,
Umreifungsbänderspanner
,
Metallbänderspanner
,
Umreifungsgeräte
,
Stahlbandgeräte
,
Stahlbänderspanner
,
Stahlbandspanngeräte
,
Spanngeräte
,
Metallbandspanner
,
Umreifungsbandspanner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 751,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,21*
€ 893,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,44*
€ 873,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,65*
€ 818,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,03*
€ 787,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm, schwarz, 2000St/Ktn
k.A.
€ 0,067*
Zubehör
Kantenschutzecken ohne Dorn, schwarz bis 25 mm, 2000 St/Ktn.
k.A.
€ 0,0769*
Zubehör
Kantenschutzleiste Öko 100 x 35 x 35 x 3 mm, 100 St/VE, inkl. Kürzungskosten
Cader
€ 0,5785*
Zubehör
Kunststoffecken bis 18 mm, Bandbreite 24 x 35 mm, 5000St/Sa., #403
Walter und Prediger
€ 0,0435*
Zubehör
Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402
Walter und Prediger
€ 0,0959*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404
Walter und Prediger
€ 0,1129*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 50 mm, 1000St/Sa., #408
Walter und Prediger
€ 0,1382*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 12,7 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,85*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 16,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,86*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, gebläut 19,0 x 0,60 mm
k.A.
€ 4,85*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, schwarz 16,0 x 0,60 mm
k.A.
€ 4,87*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, schwarz 3,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,88*
Zubehör
Stahlband Packenwicklung, zinklackiert 16,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,9675*
Zubehör
Stahlband Scheibenwicklung, gebläut 13,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,92*
Zubehör
Stahlband Scheibenwicklung, gebläut 16,0 x 0,50 mm
k.A.
€ 4,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.