Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußhülsen U-Form 16 x 30 mm, 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-28620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen
Stahlband-Verschlusshülse U-Form • Verschlusshülsen für Umreifungsbänder aus Stahl
Weitere Informationen:
Verschlusshülsentyp:
Stahlband-Hülse
Material:
Metall
Länge:
30 mm
Stärke:
0,3 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, Umreifungsbänderschnallen, Stahlbänderverbindung, Umreifungsbänder Schnallen, Stahlbänderverschluss, Umreifungsbänder Verschluss, Umreifungsbänder Hülsen, Umreifungsbänderhülsen, Klemmen, Umreifungsband Schnallen, Stahlbandverschluss, Stahlbandverbindung, Hülsen, Verschlussschnallen, Umreifungsband Verschluss, Umreifungsbandschnallen, Umreifungsbandhülsen, Umreifungsband Hülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 4,25*
Zubehör
k.A.
ab € 4,29*
Zubehör
k.A.
ab € 4,62*
Zubehör
k.A.
ab € 4,27*
Zubehör
Strapex
ab € 679,54*
Zubehör
Kippes
ab € 299,88*
Zubehör
k.A.
ab € 34,40*
Zubehör
Signode
C-5823
ab € 232,73*
Zubehör
Kippes
ab € 278,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.