Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandspanner bis 19 mm PF,SIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12145
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
bandspanner 10-19mm
SIGNODE PF 9-16 mm Stahlband-Rundspanner • Für alle Umreifungen ab ca. 3 cm Mindestdurchmesser • Schnell und einfach zu bedienen • Für Stahlbänder von 12,7 mm bis 31,75 mm Breite • Ideal für alle Umreifungsvorgänge in denen keine Auflagefläche vorhanden ist • Spanner ist somit für alle runden und unförmigen Packstücke verwendbar • Mit Hülsenverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signode
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
SIGNODE PF
Bandsorte:
Stahlband
Bandbreite:
10 mm | 19 mm
Bandbreite min.:
9,5 mm
Bandbreite max.:
19 mm
Bandstärke:
0,40 mm | 0,60 mm
Bandstärke min.:
0,43 mm
Bandstärke max.:
0,58 mm
Verschlussart:
Hülsenverschluss (ohne integrierter Verschlusshilfe)
Gewicht:
1,8 kg
Einsatzbereich:
mittelschwere Packstücke | runde Packstücke | Verpackungsgüter mit kleinen Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: bandspanner, signode bandspanner, SIGNODEPF9, Rundspanner, Stahlbändergeräte, Stahlbänderspanngeräte, Umreifungsbänderspanner, Metallbänderspanner, Umreifungsgeräte, Stahlbandgeräte, Stahlbänderspanner, Stahlbandspanngeräte, Spanngeräte, Metallbandspanner, Umreifungsbandspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 614,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,87*
€ 824,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,10*
€ 799,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,52*
€ 759,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,08*
€ 730,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0534*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,04*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0931*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
k.A.
ab € 2,60394*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8766*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8666*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Zubehör
k.A.
ab € 3,47236*
Zubehör
k.A.
ab € 2,8866*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.