Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Klebeband glatt, Naturkautschuk-Kleber, bis 80°C 25 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Krepp-Klebeband Premium-Qualität • Ein leicht gekrepptes Band für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen hauptsächlich im Innenbereich • Das Kreppband zeichnet sich durch eine exzellente Klebkraft und ein sehr hohes Haftvermögen aus • Es ist besonders reißfest und durch die Spezialimprägnierung beständig gegen Feuchtigkeit • Die Klebeschicht besteht aus Naturkautschukkleber • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Stärke:
160 µm
Trägermaterial:
Krepp | MOPP
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
80 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsbeständig | hohe Klebkraft | hohe Reißfestigkeit | hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25mmx50m, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckbänder, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,80*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.