Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Metallausführung 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tisch-Abroller 50 mm • Einfache, robuste Metallausführung • Für jegliche Packplätze in Industrie oder Handel geeignet • Mit gummierter Auflagefläche für bessere Standfestigkeit
Weitere Informationen:
max. Rollenbreite:
50 mm
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
Länge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller für 50 mm/66 m, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, tischspender, tischabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,40*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,49*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
ab € 4,39*
Zubehör
tesa
40240020902
ab € 1,70*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,56*
Zubehör
Monta
ab € 1,82*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
351
ab € 5,96*
Zubehör
Monta
361
ab € 8,86*
Zubehör
k.A.
ab € 2,84*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.