Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband 3311, HIGH TACK,selbstklebend 48my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008213
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband HIGH TACK 3311 transparent - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • High-tack Kleber auf Naturkautschuk Basis mit exzellentem Kleb- und Haftvermögen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C • Geeignet für den Verschluss mittelschwerer bis schweren Kartonagen auch mit einem Verpackungsautomat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Bei korrekter Lagerung auch für den Tiefkühlbereich geeignet • Leicht abrollend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig | tiefkühlgeeignet
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
50 mm
Stärke:
48 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pp-klebeband monta, pp-klebeband, packband transparent, SpezialKlebebänder, klebeband transparent, selbstklebeband transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Spezial-Klebebänder, selbstklebebänder transparent, Verpackungsklebebänder, klebebänder transparent, SpezialKlebeband, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, packbänder transparent, Naturkautschukkleber Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, monta3311, 3311, monta 3311, Spezial-Klebeband, High Tack, PP3311, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,19*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,14*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,54*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,95*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,91*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.